CALDWELL 94-3-48 Kuormalavanostin, kevyt 3t L36 | AE6JEG 5TAF0

CALDWELL 94-3-48 Lavannostin Kevyt 3t L36

Tuote: AE6JEG Malli: 94-3-48Ristiviite: 5TAF0
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€10,157.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt kuormalavanostin
Bailin painopiste24 "
Bailin avauskorkeus5"
Vakuuden aukon leveys3-1 / 2 "
Koko6000 lb
Haarukan korkeus2.5 "
Haarukan pituus36 "
Haarukan leveys4.5 "
sisäkorkeus65 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella1"
kokonaisleveys27 "
Kurkun korkeus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 296.1
Laivan korkeus (cm)186.69
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukan etäisyys (18 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan korkeusHaarukan leveyssisäkorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL 94-1-48 lavanostin, kevyt 1t L36 AE6JEE 5TAE8 94-1-482000 lb2"2"58 "25 "€6,243.17
CALDWELL 94-2-48 Lavanostin, kevyt 2t L36 | AE6JEF 5TAE9 94-2-484000 lb2"4"62 "25 "€7,750.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 94-3-48 Lavannostin Kevyt 3t L36
€10,157.58 / yksikkö