CALDWELL 94-1-48 lavanostin, kevyt 1t L36 AE6JEE 5TAE8

CALDWELL 94-1-48 Lavannostin Kevyt 1t L36

Varastossa
Tuote: AE6JEE Malli: 94-1-48Ristiviite: 5TAE8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,243.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt kuormalavanostin
Bailin painopiste24 "
Bailin avauskorkeus3-3 / 4 "
Vakuuden aukon leveys2-1 / 2 "
Koko2000 lb
Haarukan korkeus2"
Haarukan pituus36 "
Haarukan leveys2"
sisäkorkeus58 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella1 / 2 "
kokonaisleveys25 "
Kurkun korkeus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.85
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukan etäisyys (21 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan korkeusHaarukan leveyssisäkorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL 94-2-48 Lavanostin, kevyt 2t L36 | AE6JEF 5TAE9 94-2-484000 lb2"4"62 "25 "€7,750.67
CALDWELL 94-3-48 Kuormalavanostin, kevyt 3t L36 | AE6JEG 5TAF0 94-3-486000 lb2.5 "4.5 "65 "27 "€10,157.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 94-1-48 Lavannostin Kevyt 1t L36
€6,243.17 / yksikkö