CALDWELL 94-2-48 Lavanostin, kevyt 2t L36 | AE6JEF 5TAE9

CALDWELL 94-2-48 Lavannostin Kevyt 2t L36

Varastossa
Tuote: AE6JEF Malli: 94-2-48Ristiviite: 5TAE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,750.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt kuormalavanostin
Bailin painopiste24 "
Bailin avauskorkeus4-1 / 2 "
Vakuuden aukon leveys2-3 / 4 "
Koko4000 lb
Haarukan korkeus2"
Haarukan pituus36 "
Haarukan leveys4"
sisäkorkeus62 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella3 / 4 "
kokonaisleveys25 "
Kurkun korkeus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 212.85
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431410080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukan etäisyys (17 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan korkeusHaarukan leveyssisäkorkeuskokonaisleveysHinta
CALDWELL 94-1-48 lavanostin, kevyt 1t L36 AE6JEE 5TAE8 94-1-482000 lb2"2"58 "25 "€6,243.17
CALDWELL 94-3-48 Kuormalavanostin, kevyt 3t L36 | AE6JEG 5TAF0 94-3-486000 lb2.5 "4.5 "65 "27 "€10,157.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 94-2-48 Lavannostin Kevyt 2t L36
€7,750.67 / yksikkö