CALDWELL 82-10-72 Heavy Duty kelakoukku 10 t Max Coil W 72In | AG6QLV 44N655

CALDWELL 82-10-72 Heavy Duty kelakoukku 10 t Max Coil W 72In

Tuote: AG6QLV Malli: 82-10-72Ristiviite: 44N655
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€21,786.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäämikoukku
Bailin avauskorkeus9"
Vakuuden aukon leveys5"
Vakion leveys1-3 / 4 "
Koko20,000 lb
sisäkorkeus42.5 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella2"
kokonaisleveys4"
Kurkun korkeus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 862.2
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8431491010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kelan leveys (72 ")
    • Min. Kelan sisähalkaisija (12 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeusHinta
CALDWELL 82-10-48 HeavyDuty kelakoukku 10 t Max Coil W 48In | AD4WEN 44N653 82-10-4820,000 lb41.25 "€13,741.35
CALDWELL 82-5-36 Heavy Duty kelakoukku 5 t Max kela W 36In | AG6QLM 44N647 82-5-3610,000 lb37.375 "€8,044.72
CALDWELL 82-5-48 Heavy Duty kelakoukku 5 t Max Coil W 48In | AG6QLN 44N648 82-5-4810,000 lb38 "€9,691.62
CALDWELL 82-5-60 Heavy Duty kelakoukku 5 t Max Coil W 60In | AG6QLP 44N649 82-5-6010,000 lb38.5 "€10,681.82
Tarjouspyyntö
CALDWELL 82-7.1 / 2-36 Heavy Duty kelakoukku 7.5t Max kela W 36In | AG6QLQ 44N650 82-7.1/2-3615,000 lb37.5 "€10,987.95
CALDWELL 82-7.1 / 2-48 Heavy Duty kelakoukku 7.5t Max kela W 48In | AG6QLR 44N651 82-7.1/2-4815,000 lb38.25 "€12,410.83
CALDWELL 82-7.1 / 2-60 Heavy Duty kelakoukku 7.5t Max kela W 60In | AG6QLT 44N652 82-7.1/2-6015,000 lb39 "€14,293.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 82-10-72 Heavy Duty kelakoukku 10 t Max Coil W 72In
€21,786.07 / yksikkö