CALDWELL 82-5-48 Heavy Duty kelakoukku 5 t Max Coil W 48In | AG6QLN 44N648

CALDWELL 82-5-48 Heavy Duty kelakoukku 5 t Max Coil W 48In

Varastossa
Tuote: AG6QLN Malli: 82-5-48Ristiviite: 44N648

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,691.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäämikoukku
Bailin avauskorkeus7"
Vakuuden aukon leveys4"
Vakion leveys1-1 / 4 "
Koko10,000 lb
sisäkorkeus38 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella1-1 / 2 "
kokonaisleveys4"
Kurkun korkeus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 285.3
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8431491010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Kelan leveys (48 ")
    • Min. Kelan sisähalkaisija (12 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeusHinta
CALDWELL 82-10-48 HeavyDuty kelakoukku 10 t Max Coil W 48In | AD4WEN 44N653 82-10-4820,000 lb41.25 "€13,741.35
CALDWELL 82-5-36 Heavy Duty kelakoukku 5 t Max kela W 36In | AG6QLM 44N647 82-5-3610,000 lb37.375 "€8,044.72
CALDWELL 82-5-60 Heavy Duty kelakoukku 5 t Max Coil W 60In | AG6QLP 44N649 82-5-6010,000 lb38.5 "€10,681.82
Tarjouspyyntö
CALDWELL 82-7.1 / 2-36 Heavy Duty kelakoukku 7.5t Max kela W 36In | AG6QLQ 44N650 82-7.1/2-3615,000 lb37.5 "€10,987.95
CALDWELL 82-7.1 / 2-48 Heavy Duty kelakoukku 7.5t Max kela W 48In | AG6QLR 44N651 82-7.1/2-4815,000 lb38.25 "€12,410.83
CALDWELL 82-7.1 / 2-60 Heavy Duty kelakoukku 7.5t Max kela W 60In | AG6QLT 44N652 82-7.1/2-6015,000 lb39 "€14,293.74
Tarjouspyyntö
CALDWELL 82-10-60 Heavy Duty Coil Koukku 10 t Max Coil W 60In | AG6QLU 44N654 82-10-6020,000 lb41.375 "€16,742.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 82-5-48 Heavy Duty kelakoukku 5 t Max Coil W 48In
€9,691.62 / yksikkö