CALDWELL 52-4-6 Kuorman tasoitushihna 4 T | AD4WEW 44N701

CALDWELL 52-4-6 Kuormantasaushihna 4 T Kansi

Varastossa
Tuote: AD4WEW Malli: 52-4-6Ristiviite: 44N701

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,926.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorman tasoitushihna
Bailin avauskorkeus5"
Vakuuden aukon leveys3-1 / 8 "
Vakuuden paksuus5 / 8 "
Koukun avaaminen1.25 "
Kokonaispituus72 "
Rintareppu tyyppi2-pisteinen säädettävä jalka
Työkuorman raja8000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7312102500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenKokonaispituusTyökuorman rajaHinta
CALDWELL 52-2-4 Kuorman tasoitushihna 2 T-korkki | AD4WEV 44N699 52-2-41-1 / 16 "48 "4000 paunaa.€3,791.18
CALDWELL 52-1-3 Kuorman tasoitushihna 1 T-korkki | AG6QMA 44N698 52-1-31"36 "2000 lb€3,361.01
CALDWELL 52-6-9 Kuorman tasoitushihna 6 T | AG6QMB 44N702 52-6-91.5 "108 "12,000 paunaa.€6,799.60
CALDWELL 52-8-9 Kuorman tasoitushihna 8 T | AG6QMC 44N703 52-8-91.875 "108 "16,000 lb€8,310.63
CALDWELL 52-12-9 Kuorman tasoitusrintareppu 12 T | AG6QMD 44N704 52-12-92.25 "108 "24,000 lb€11,577.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 52-4-6 Kuormantasaushihna 4 T Kansi
€4,926.94 / yksikkö