CALDWELL 52-2-4 Kuorman tasoitushihna 2 T-korkki | AD4WEV 44N699

CALDWELL 52-2-4 Kuormantasaushihna 2 T Kansi

Varastossa
Tuote: AD4WEV Malli: 52-2-4Ristiviite: 44N699

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,791.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorman tasoitushihna
Bailin avauskorkeus5"
Vakuuden aukon leveys3-1 / 8 "
Vakuuden paksuus5 / 8 "
Koukun avaaminen1-1 / 16 "
Kokonaispituus48 "
Rintareppu tyyppi2-pisteinen säädettävä jalka
Työkuorman raja4000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7312102500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenKokonaispituusTyökuorman rajaHinta
CALDWELL 52-4-6 Kuorman tasoitushihna 4 T | AD4WEW 44N701 52-4-61.25 "72 "8000 lb€4,926.94
CALDWELL 52-1-3 Kuorman tasoitushihna 1 T-korkki | AG6QMA 44N698 52-1-31"36 "2000 lb€3,361.01
CALDWELL 52-6-9 Kuorman tasoitushihna 6 T | AG6QMB 44N702 52-6-91.5 "108 "12,000 paunaa.€6,799.60
CALDWELL 52-8-9 Kuorman tasoitushihna 8 T | AG6QMC 44N703 52-8-91.875 "108 "16,000 lb€8,310.63
CALDWELL 52-12-9 Kuorman tasoitusrintareppu 12 T | AG6QMD 44N704 52-12-92.25 "108 "24,000 lb€11,577.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 52-2-4 Kuormantasaushihna 2 T Kansi
€3,791.18 / yksikkö