CALDWELL 10S-5-24 Haarukkatangon kääntökoukun kapasiteetti 10000 Lb | AD4CEE 41D515

CALDWELL 10S-5-24 trukin palkin kääntökoukun kapasiteetti 10000 Lb

Varastossa
Tuote: AD4CEE Malli: 10S-5-24Ristiviite: 41D515

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,244.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrukin nostopalkki
VäriKeltainen
Haarukan tasku3-1 / 4 "K x 24" L
Koukun avaaminen1-11 / 16 "
Kantavuus10,000 lb
MateriaaliHitsattu teräs
TyyliKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.095
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7301201000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHaarukan taskuKoukun avaaminenKantavuusTyyliHinta
CALDWELL 10F-2-20 haarukkapalkin kiinteä koukun kapasiteetti 4000 lb | AD4CEB 41D512 10F-2-203-1 / 4 "K x 20" L1.156 "4000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kiinteä koukku€809.81
CALDWELL 10S-2-20 haarukkapalkin kääntökoukun kapasiteetti 4000 lb. | AD4CEC 41D513 10S-2-203-1 / 4 "K x 20" L1.156 "4000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€982.98
CALDWELL 10F-5-24 -trukkipalkin kiinteä koukun kapasiteetti 10000 lb | AD4CED 41D514 10F-5-243-1 / 4 "K x 24" L1-11 / 16 "10,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kiinteä koukku€1,129.31
CALDWELL 10F-5-36 haarukkapalkin kiinteä koukun kapasiteetti 10000 lb | AD4CEF 41D516 10F-5-363-1 / 4 "K x 36" L1-11 / 16 "10,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kiinteä koukku€1,276.14
CALDWELL 10S-5-36 haarukkapalkin kääntökoukun kapasiteetti 10000 lb | AD4CEG 41D517 10S-5-363-1 / 4 "K x 36" L1-11 / 16 "10,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€1,619.11
CALDWELL 10F-7.5-36 haarukkapalkin kiinteä koukun kapasiteetti 15000 paunaa AD4CEH 41D518 10F-7.5-364-1 / 2 "K x 36" L2-7 / 32 "15,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kiinteä koukku€2,973.89
CALDWELL 10S-7.5-36 haarukkapalkin kääntökoukun kapasiteetti 15000 paunaa AD4CEJ 41D519 10S-7.5-364-1 / 2 "K x 36" L2-7 / 32 "15,000 lbKaksinkertainen haarukka, yksi kääntyvä koukku€3,960.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 10S-5-24 trukin palkin kääntökoukun kapasiteetti 10000 Lb
€1,244.64 / yksikkö