CALDWELL 108-1-8 Putki / tanko Tong Fixed 2000lb | AE4XVG 5NVU9

CALDWELL 108-1-8 Putken/tangon pihdit Kiinteä 2000lb

Varastossa
Tuote: AE4XVG Malli: 108-1-8Ristiviite: 5NVU9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€985.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikiinnike
Bailin avauskorkeus1-3 / 8 "
Vakuuden aukon leveys1-5 / 16 "
Koko2000 lb
sisäkorkeus23.5 "
Materiaali takuuaukon yläpuolella1 / 2 "
kokonaisleveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuorman halkaisija (8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeuseräkokonaisleveysHinta
CALDWELL 108-1 / 2-5 Putki / tanko Tong kiinteä 1000lb | AE4XVF 5NVU8 108-1/2-51000 lb15.5 "Putkikiinnike1.25 "€847.23
CALDWELL 108-1/2-2/4 Putki/tanko Piikki Säädettävä 1000 lb | AE4XVH 5NVX0 108-1/2-2/41000 lb11-1/4" to 15-1/4"Säädettävä putkikiinnike2.5 "€1,682.34
CALDWELL 108-1-4 / 8 Putki / tanko Tong Säädettävä 2000lb halkaisija 4-8 | AE4XVJ 5NVX1 108-1-4 / 82000 lb19-1/4" to 26-1/2"Säädettävä putkikiinnike5"€1,763.53
CALDWELL 108-1-7 / 12 Putki / tanko Tong Säädettävä 2000lb halkaisija 7-12 | AE4XVK 5NVX2 108-1-7 / 122000 lb26 "- 35-7 / 8"Säädettävä putkikiinnike6"€2,059.33
CALDWELL 108-1-10 / 15 Putki / tanko Tong Säädettävä 2000lb Dia10-15 | AE4XVL 5NVX3 108-1-10 / 152000 lb30 "- 39-3 / 4"Säädettävä putkikiinnike6"€2,283.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 108-1-8 Putken/tangon pihdit Kiinteä 2000lb
€985.10 / yksikkö