Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CALDWELL 108-1/2-2/4 Putki/tanko Piikki Säädettävä 1000 lb | AE4XVH 5NVX0

CALDWELL 108-1/2-2/4 putki/tankopihdit säädettävä 1000lb

Varastossa
Tuote: AE4XVH Model: 108-1/2-2/4Ristiviite: 5NVX0

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,682.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä putkikiinnike
Bailin avauskorkeus1-1 / 2 "
Vakuuden aukon leveys1-5 / 16 "
Koko1000 lb
sisäkorkeus11-1/4" to 15-1/4"
Materiaali takuuaukon yläpuolella1 / 2 "
kokonaisleveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuorman halkaisija (2 "- 4")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokosisäkorkeuseräkokonaisleveysHinta
CALDWELL 108-1 / 2-5 Putki / tanko Tong kiinteä 1000lb | AE4XVF 5NVU8 108-1/2-51000 lb15.5 "Putkikiinnike1.25 "€847.23
CALDWELL 108-1-8 Putki / tanko Tong Fixed 2000lb | AE4XVG 5NVU9 108-1-82000 lb23.5 "Putkikiinnike1.25 "€985.10
CALDWELL 108-1-4 / 8 Putki / tanko Tong Säädettävä 2000lb halkaisija 4-8 | AE4XVJ 5NVX1 108-1-4 / 82000 lb19-1/4" to 26-1/2"Säädettävä putkikiinnike5"€1,763.53
CALDWELL 108-1-7 / 12 Putki / tanko Tong Säädettävä 2000lb halkaisija 7-12 | AE4XVK 5NVX2 108-1-7 / 122000 lb26 "- 35-7 / 8"Säädettävä putkikiinnike6"€2,059.33
CALDWELL 108-1-10 / 15 Putki / tanko Tong Säädettävä 2000lb Dia10-15 | AE4XVL 5NVX3 108-1-10 / 152000 lb30 "- 39-3 / 4"Säädettävä putkikiinnike6"€2,283.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CALDWELL 108-1/2-2/4 putki/tankopihdit säädettävä 1000lb
€1,682.34 / yksikkö