DAYTON 4YW81 instrumenttivaunu 1200 lb. 48 tuuman pituus | AE2PXK

DAYTON 4YW81 Instrument Cart 1200 Lb. Pituus 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2PXK Malli: 4YW81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,120.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInstrumenttikori
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys21 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata14
KahvaPutkimallinen työntö, tarjoaa mukavan ohjattavuuden
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1"
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys48 "
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys34 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn tyyliHuulinen
Hyllyn leveys30 "
HuippumateriaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)76.71
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyn leveysKapasiteetti hyllyä kohtiHyllyjen lukumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHinta
DAYTON 4YW83 -laukku 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AE2PXL 4YW8324 "200 lb336 "55 "36 "24 "36 "€1,084.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4YW81 Instrument Cart 1200 Lb. Pituus 48 tuumaa
€1,120.32 / yksikkö