Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 32543 Vaihtoterä, kärkityyppi Tamperproof, #25, #27 Kärjen koko | CE4YEY 32543-4

KLEIN TOOLS 32543 Vaihtoterä, Kärjen tyyppi Peukaloinninkestävä, #25, #27 Kärjen koko

Varastossa
Tuote: CE4YEY Malli: 32543Ristiviite: 32543-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselin vaihtokärki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.4
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 10-in-1-, 11-in-1- ja 10-taitetut monibittiset ohjaimet

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituuseräKokonaispituusPistekokoPkg. MääräHinta
KLEIN TOOLS 32485 ruuvimeisselisärmäsarja, #10 - #15, 2 kpl | AB4HPY 1YBR8 / 32485-7 324851.25 "Lisää bitti1.25 "# 10 TORX (R), # 15 TORX (R)2€18.77
KLEIN TOOLS 32484 ruuvimeisselisärmäsarja, #1/ #2 neliö, 2 kpl | AB4HPZ 1YBR9 / 32484-0 324841.25 "Lisää bitti1.25 "# 1 Neliö, # 2 Neliö2€17.30
KLEIN TOOLS 32482 ruuvimeisselisarja, 3/16 tuumaa, #1, 2 kpl | AB4HQA 1YBT1 / 32482-6 324821.25 "Lisää bitti1.25 "# 1 Phillips, 3/16 uritettu2€20.57
KLEIN TOOLS 32483 ruuvimeisselisarja, 1/4 tuumaa, #2, 2 kpl | AB4HQB 1YBT2 / 32483-3 324831.25 "Lisää bitti1.25 "# 2 Phillips, 1/4 uritettu2€18.80
KLEIN TOOLS 32478 Ruuvimeisselin vaihtoterä, pituus 1-1/4 tuumaa | AB4HQC 1YBT3 / 32478-9 324781.25 "Lisää bitti1.25 "# 1 Phillips, 3/16 uritettu1€7.02
KLEIN TOOLS 32479 Ruuvimeisselin vaihtoterä, 2-1/2 tuuman pituus | AB4HQD 1YBT4 / 32479-6 324792.5 "Lisää bitti2.5 "# 2 Phillips, 9/32 uritettu1€6.62
KLEIN TOOLS 32752 Kaksipuolinen yhdistelmävaihtokärki, 2 kpl | CE4WJT 32752-0 32752-Vaihtobitti--1€10.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 32543 Vaihtoterä, Kärjen tyyppi Peukaloinninkestävä, #25, #27 Kärjen koko
€18.11 / yksikkö