Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ESSEX K1-34S Kulunvalvontanäppäimistö Teräs, avaimeton AA9ZHM 1JYX2

ESSEX K1-34S Kulunvalvontanäppäimistö Teräs Avaimeton

Varastossa
Tuote: AA9ZHM Malli: K1-34SRistiviite: 1JYX2

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€489.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAccess Control -näppäimistö
KäyttöoikeustyyppiNäppäimet
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Syvyys7 / 16 "
Korkeus5.125 "
Maks. Käyttäjäkoodit500
Avainten määrä12
Käyttölämpötila alue-40 - 160 astetta F
Virta vaaditaan5 VDC, 12-24 VDC
Ajoitettu maahantuloraha1 - 99 sek.
SäänkestäväKyllä
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8537109060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliSyvyysKorkeusVirta vaaditaanLeveysHinta
ESSEX K1-26S Kulunvalvontanäppäin Teräs 12-painike AA9ZHN 1JYX3 K1-26SValox (R) -kotelo, ruostumatonta terästä oleva etulevy3 / 4 "7.125 "5 VDC, 12-24 VDC1.75 "€377.58
ESSEX PPH-103-SN Kulunvalvontanäppäinten läheisyys | AA9ZHR 1JYX6 PPH-103-SNRuostumaton teräs1.5 "7.25 "5/12 VDC3.62 "€671.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ESSEX K1-34S Kulunvalvontanäppäimistö Teräs Avaimeton
€489.46 / yksikkö