CS JOHNSON 11918-5 Kaapeli 1/8 In 1 x 19 500 jalkaa 720 Lb. | AG3NFP 33NV24

CS JOHNSON 11918-5 Kaapeli 1/8 in 1 x 19 500 jalkaa 720 Lb.

Tuote: AG3NFP Malli: 11918-5Ristiviite: 33NV24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko1 / 8 "
PäällystysmateriaaliEi eristetty
Pituus500ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 8 "
Kelan leveys8"
Strand tyyppiX 1 19
Työkuorman raja720 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.38
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi7312108500

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CS JOHNSON 11918-2 Kaapeli 1/8 In 1 x 19 250 jalkaa 720 Lb. | AG3NFN 33NV23 11918-2250ft.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CS JOHNSON 11918-5 Kaapeli 1/8 in 1 x 19 500 jalkaa 720 Lb.