CS JOHNSON

Suodattaa

Materiaalinkäsittely

Kiinnittimet

Pneumatiikka

Voimansiirto

Liimat, tiivisteet ja teipit

Turvallisuus

Kiinnittimet

Hitsaus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Tarvikkeet

Voitelu

Materiaalinkäsittely Suodattaa

Vaijeri ja varusteetKatso kaikki

  • Teräskaapeli

    Päällystämättömät ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaapelikokoonpanot, joita käytetään kaiteisiin. Vetoketjun (säädettävän kierteen) liitin ja kiinnityskohta kummassakin päässä tukemaan kaapelin kireyttä. Saatavana pituus ja kuormituskyky vaihtelevat välillä 250 - 19500 jalkaa ja 720 - 1400 paunaa

  • Vaijeri Swage Clevis -liittimet

    316 ruostumattomasta teräksestä valmistettua vetoketjua, silmukan / kannen kiinnitysosat ja käsikiristysleuat, jotka on suunniteltu kiinnittämään puristimet purjeveneiden takilaukseen tai kiinnitykseen. Helpota myös kääntyvää liikettä. Käytetään 1/8 ja 3/16 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla ja galvanoiduilla kaapeleilla

  • Vaijeri Swage silmäosat

    Ruostumattomasta teräksestä valmistetut käsipuristimet tai swage-päätteet, joita käytetään paikan päällä tapahtuvaan vaihtoon, ihanteellinen risteilijöille korjaamaan pelastuslinjoja. Sisältää käsin puristuvat lukittavat porttisilmät, kääntyvät porttisilmät, porttisilmät nastasta ja silmästä silmään -liittimet

  • Vaijeri Swage Stud varusteet

    300-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistetut kädensijatapit käytettäväksi ulkokierteen kanssa, 1/8 ja 3/16 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistetut kaapelit. Ihanteellinen kylmähitsausliitosten tekemiseen kahden johtimen tai langan ja liittimien (kuten korvakkeiden) välillä

  • Vaijeri Swageless Clevis -liittimet

    Kiinteät swageless-leuat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä 316. Yhteensopiva 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 ja 3/8 tuuman kaapeleiden kanssa

  • Vaijeri Swageless Eye Fittings

    316 ruostumattomasta teräksestä valmistetut, swageless-silmäkiinnikkeet, jotka sopivat erinomaisesti veneiden, kuorma-autojen tai teollisuuslaitteiden takilaukseen. Saatavana 1/4, 3/8, 1/2 ja 5/8 tuuman sisähalkaisijoina, jotka ovat yhteensopivia 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 ja 3/8 tuuman kaapeleiden kanssa

  • Vaijeri, swageless Stud varusteet

    Kaapelikiskojen ja kaiteiden kanssa käytettäessä on valmistettu ruostumattomasta teräksestä valmistettu 316-rakenne eikä vaadi asennustyökalua. Voidaan kiinnittää pylvään takaosaan kiristämällä aluslevy ja mutteri tapin kierteisiin

Tikkaiden lavat ja rakennustelineetKatso kaikki

  • Tikkaiden tarvikkeet

    Mukavat jalkatyynyt helpottavat asennusta perän uimaportaille ilman leikkaamista, poraamista tai asentamista. Valmistettu huoltamattomasta ABS-muovista, jossa on puinen sävy, ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnitysosat. Ominaisuus 1 tuuman halkaisija ja 5 tuuman pituus. Saatavana myös paria kullekin portaalle / vaihtoehtoiselle portaalle

Köysi ja köyden tarvikkeetKatso kaikki

  • Köysisidokset

    Sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetut T-316 koukut ja kapteeni-koukun ketjut, silmukalla tai ilman. Kynsi ja kiinnitetty viiva, jota käytetään tuulilasin jännityksen poistamiseen. Snubber-koukut, joissa on nailonköysi, joita käytetään ketjun pitämiseen ankkurissa ja sitomisessa naruun

Hihnat ja solmiotKatso kaikki

  • Kuorma-autojen ja perävaunujen ankkurit

    Sisältää saranoidut & timanttityynyn silmät ja saarnatuolikoukut, joissa on T-316-ruostumaton teräsrakenne, ja joita käytetään ensisijaisesti ylemmän ja alemman merilinjan merikäyttöön. Saarnatuolikoukut, jotka on suunniteltu peräkaiteille ja keulan saarnatuoleille ja tyynyn silmukoille kiinnitysten kuormituksen vähentämiseksi

Ketjut ja ketjutarvikkeetKatso kaikki

  • Ketju- ja kaapelikoukut

    Sisältää napsautusportin, turvalukon ja pelikaanikoukut, jotka ovat ihanteellisia alemmille pelastuslinjoille ja moottoriveneille. Snap gate -koukkuissa on ylikeskirakenne ilman kuormaa kääntökoukkua suljettuna, mikä helpottaa avaamista ja tarjoaa turvallisuutta. Varustettu raskas halkaisurenkaalla männän lukituslaitteessa

Tietoja CS JOHNSONista

Cs Johnson on maailmanlaajuinen johtava toimittaja pelastusliittimien, kuten kääntymättömien haarukoiden, nastojen ja silmukoiden, kääntyvien lukkojen, pelikaanikoukkujen, kääntöleuan, teräsvaijereiden, kiinnitysliittimien ja kaapelikiinnikkeiden toimittajana. Tuotemerkin mutkattomat haarukkaosat tarjoavat korkean korroosionkestävyyden myös suolaisessa vedessä, ja siksi ne ovat ihanteellisia ihanteellisille pienille veneille ja kaapelikokoonpanoon. Cs Johnson valmistaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja vaijereita (enintään 500 jalkaa), joiden enimmäiskuormitusraja on 1400 lb raskaaseen nostoon ja nostoon nostureissa ja hisseissä sekä mekaanisen voiman siirtoon. Valitse laajasta valikoimasta Cs Johnsonin kääntö- ja kääntymättömiä vaijeriliittimiä ja pelastusköysiliittimiä, kuten sokkanaulat, hakasnaulat, takiintatapit ja pikalukitusnastat. Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit