Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING N2007-18 Silmäpultti, Ilman Olkaa, 5/8-11 X 20.50 tuumaa Kokonaispituus | AD3HKQ 3ZHK3

KEN FORGING N2007-18 silmukkapultti, ilman olkapäätä, 5/8-11 x 20.50 tuumaa kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AD3HKQ Malli: N2007-18Ristiviite: 3ZHK3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.375 "
Silmä ulkopuolella Dia.2.5 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus20.5 "
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus18 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus6"
Kierteen koko5 / 8-11
Työkuorman raja3,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING N2007-18 silmukkapultti, ilman olkapäätä, 5/8-11 x 20.50 tuumaa kokonaispituus
€48.02 / yksikkö