Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 25661 Käänteinen numerosarja, 3/8 tuuman korkeus, teräs | AD4TAA 43Y652

CH HANSON 25661 Käänteinen numerosarja, 3/8 tuuman korkeus, terästä

Varastossa
Tuote: AD4TAA Malli: 25661Ristiviite: 43Y652

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäänteinen käden leima
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus3 / 8 "
Näyttökirjeiden tyyppikäänteinen
osoitusMerkki ja koko on merkitty peukalon puolelle
MateriaaliTeräs
Varren pituus3.125 "
Varren koko neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.59
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)11.11
Laivan leveys (cm)11.75
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkkikokoVarren pituusHinta
CH HANSON 25561 Käänteinen numerosarja, 1/8 tuuman korkeus, teräs | AD4RYY 43Y626 255611 / 8 "-2.75 "€64.58
CH HANSON 25621 Käänteinen numerosarja, 1/4 tuuman korkeus, teräs | AD4RZP 43Y641 256211 / 4 "-3"€85.33
CH HANSON 25521 Käänteinen numerosarja, 1/16 tuuman korkeus, teräs | AH7JPX 36UV46 255211 / 16 "-2.5 "€67.10
CH HANSON 25501 Käänteinen numerosarja, 1/32 tuuman merkkikoko | CH3TQZ 25501-1 / 32 "-€58.61
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25541 Käänteinen numerosarja, 3/32 tuuman merkkikoko | CH3TRA 25541-3 / 32 "-€43.05
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25581 Käänteinen numerosarja, 5/32 tuuman merkkikoko | CH3TRB 25581-5 / 32 "-€49.25
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25601 Käänteinen numerosarja, 3/16 tuuman merkkikoko | CH3TRC 25601-3 / 16 "-€49.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 25661 Käänteinen numerosarja, 3/8 tuuman korkeus, terästä
€174.37 / yksikkö