Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CH HANSON 25621 Käänteinen numerosarja, 1/4 tuuman korkeus, teräs | AD4RZP 43Y641

CH HANSON 25621 Käänteinen numerosarja, 1/4 tuuman korkeus, terästä

Varastossa
Tuote: AD4RZP Malli: 25621Ristiviite: 43Y641
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
€85.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäänteinen käden leima
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus1 / 4 "
Näyttökirjeiden tyyppikäänteinen
osoitusMerkki ja koko on merkitty peukalon puolelle
MateriaaliTeräs
Varren pituus3"
Varren koko neliö1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)6.03
Laivan leveys (cm)6.03
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkkikokoVarren pituusHinta
CH HANSON 25561 Käänteinen numerosarja, 1/8 tuuman korkeus, teräs | AD4RYY 43Y626 255611 / 8 "-2.75 "€64.58
CH HANSON 25661 Käänteinen numerosarja, 3/8 tuuman korkeus, teräs | AD4TAA 43Y652 256613 / 8 "-3.125 "€174.37
CH HANSON 25521 Käänteinen numerosarja, 1/16 tuuman korkeus, teräs | AH7JPX 36UV46 255211 / 16 "-2.5 "€67.10
CH HANSON 25501 Käänteinen numerosarja, 1/32 tuuman merkkikoko | CH3TQZ 25501-1 / 32 "-€58.61
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25541 Käänteinen numerosarja, 3/32 tuuman merkkikoko | CH3TRA 25541-3 / 32 "-€43.05
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25581 Käänteinen numerosarja, 5/32 tuuman merkkikoko | CH3TRB 25581-5 / 32 "-€49.25
Tarjouspyyntö
CH HANSON 25601 Käänteinen numerosarja, 3/16 tuuman merkkikoko | CH3TRC 25601-3 / 16 "-€49.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CH HANSON 25621 Käänteinen numerosarja, 1/4 tuuman korkeus, terästä
€85.33 / yksikkö