Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TR2/6125FF3.5-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 3.5 A, 72 VAC, 6.1 mm Pituus | BD2AET

BUSSMANN TR2/6125FF3.5-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 3.5 A, 72 VAC, 6.1 mm Pituus

Varastossa
Tuote: BD2AET Malli: TR2/6125FF3.5-R

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus72 VAC
Nykyinen arvostelu3.500A
Sulakkeen koko / ryhmä2410 Sulakekoko
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus2.720 mm
Pituus6.1mm
TuotetyyppiSMD-sulakkeet
Leveys2.720 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0003
Laivan korkeus (cm)6.91
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)6.91

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6125FF-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäKorkeusPakkausvastusJännite (AC)Hinta
BUSSMANN TR2/6125FF4-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 72VAC | BC7TYW TR2 / 6125FF4-R2.72mm72 VAC4A2410 (metrinen 6125)2.72mmLeikkaa teippi26 milli-ohmia72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF5-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 72VAC, 5A | BC7XZA TR2 / 6125FF5-R2.72mm72 VAC5A2410 (metrinen 6125)2.72mmLeikkaa teippi17 milli-ohmia72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF12-R Pinta-asennussulake, 12A, 72VAC | BC8BMB TR2 / 6125FF12-R2.72mm72 VAC12A2410 (metrinen 6125)2.72mmLeikkaa teippi5.3 mOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF7-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 7A, 72VAC, 5000 pakkaus | BC8HUE TR2 / 6125FF7-R2.72mm72 VAC7A2410 Sulakekoko2.72mmkela11 XNUMX MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF2.5-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 2.5A, 72VAC, 5000 pakkaus | BC8MRU TR2 / 6125FF2.5-R2.72mm72 VAC2.5A2410 Sulakekoko2.72mmkela45 XNUMX MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF6.3-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 6.3A, 72VAC, 5000 pakkaus | BC8TFN TR2 / 6125FF6.3-R2.72mm72 VAC6.3A2410 Sulakekoko2.72mmkela14 XNUMX MOhms72 VAC€0.67
BUSSMANN TR2/6125FF750-R BUSSMANN TR2/6125FF750-R | BC8ZLU TR2 / 6125FF750-R--------€0.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR2/6125FF3.5-R Pinta-asennussulake, Fast Blow, 3.5 A, 72 VAC, 6.1 mm Pituus
€0.67 / yksikkö