BUSSMANN TR/3216TD7-R pinta-asennussulake, hidas puhallus, 7A, 32VAC, 2500 pakkaus | BC8DHK

BUSSMANN TR/3216TD7-R pinta-asennussulake, hidas puhallus, 7A, 32VAC, 2500 pakkaus

Tuote: BC8DHK Malli: TR/3216TD7-R
€0.97 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinta-asennussulake
AC-jänniteluokitus32 VAC
Nykyinen arvostelu7A
Tasajänniteluokitus32 VDC
Sulakkeen koko / ryhmä1206 Sulakekoko
SulaketyyppiHidas isku
Korkeus0.9mm
Keskeytysluokitus35A
Pituus3.2mm
Maks. Käyttölämpötila125 astetta C
Min. Käyttölämpötila-55 astetta C
PakkausLeikkaa teippi, hiirikela, kela
TuotetyyppiSMD-sulakkeet
vastus6 XNUMX MOhms
Jännite (AC)32 VAC
Jännite (DC)32VDC
Leveys1.6mm

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.06

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3216TD-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräPakkausvastusHinta
BUSSMANN TR/3216TD12-R Pinta-asennussulake, 12A, 32VAC | BC8MZK TR / 3216TD12-R12A1206 (metrinen 3216)Aikaviive / hidas puhallusSulakkeetLeikkaa teippi4.25 mOhms€1.45
BUSSMANN TR/3216TD6.3-R pinta-asennussulake, hidas pala, 6.3A, 32VAC, 2500 pakkaus | BC8XWV TR / 3216TD6.3-R6.3A1206 SulakekokoHidas iskuPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela6 XNUMX MOhms€0.97
Tarjouspyyntö
BUSSMANN TR/3216TD10-R pinta-asennussulake, hidas puhallus, 10A, 32VAC, 2500 pakkaus | BC9MWN TR / 3216TD10-R10A1206 SulakekokoHidas iskuPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela4.500 XNUMX MOhms€1.45
Tarjouspyyntö
BUSSMANN TR/3216TD8-R Pinta-asennussulake, 8A, 32VAC | BC9TXJ TR / 3216TD8-R8A1206 (metrinen 3216)Aikaviive / hidas puhallusSulakkeetLeikkaa teippi-€0.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR/3216TD7-R pinta-asennussulake, hidas puhallus, 7A, 32VAC, 2500 pakkaus
€0.97 / yksikkö