Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TR/3216TD12-R Pinta-asennussulake, 12A, 32VAC | BC8MZK

BUSSMANN TR/3216TD12-R pinta-asennussulake, 12A, 32VAC

Varastossa
Tuote: BC8MZK Malli: TR/3216TD12-R

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus32 VAC
Nykyinen arvostelu12A
Tasajänniteluokitus32 VDC
Sulakkeen koko / ryhmä1206 (metrinen 3216)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Korkeus0.9mm
Keskeytysluokitus35A
Pituus3.2mm
Maks. Käyttölämpötila125 astetta C
Valmistaja Sarja3216TD
Min. Käyttölämpötila-55 astetta C
PakkausLeikkaa teippi
TuotetyyppiSMD-sulakkeet
vastus4.25 mOhms
Jännite (AC)32 VAC
Jännite (DC)32VDC
Leveys1.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3995

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3216TD-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräPakkausvastusHinta
BUSSMANN TR/3216TD7-R pinta-asennussulake, hidas puhallus, 7A, 32VAC, 2500 pakkaus | BC8DHK TR / 3216TD7-R7A1206 SulakekokoHidas iskuPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela6 XNUMX MOhms€0.97
Tarjouspyyntö
BUSSMANN TR/3216TD6.3-R pinta-asennussulake, hidas pala, 6.3A, 32VAC, 2500 pakkaus | BC8XWV TR / 3216TD6.3-R6.3A1206 SulakekokoHidas iskuPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela6 XNUMX MOhms€0.97
Tarjouspyyntö
BUSSMANN TR/3216TD10-R pinta-asennussulake, hidas puhallus, 10A, 32VAC, 2500 pakkaus | BC9MWN TR / 3216TD10-R10A1206 SulakekokoHidas iskuPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela4.500 XNUMX MOhms€1.45
Tarjouspyyntö
BUSSMANN TR/3216TD8-R Pinta-asennussulake, 8A, 32VAC | BC9TXJ TR / 3216TD8-R8A1206 (metrinen 3216)Aikaviive / hidas puhallusSulakkeetLeikkaa teippi-€0.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TR/3216TD12-R pinta-asennussulake, 12A, 32VAC
€1.45 / yksikkö