HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TXA4 hitsauskaulan laippa 1-1/4 tuumaa hitsattu | AD9PFQ

APPROVED VENDOR 4TXA4 hitsauskaulan laippa 1-1/4 tuumaa hitsattu

Tuote: AD9PFQ Malli: 4TXA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaa kaulalaippa
Rungon materiaaliMusta teräs
luokka150
Yhteyden tyyppiHitsatut
Max. Paine150 psi @ 450 astetta F
Putken koko1.25 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi7307915010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TXA5 hitsauskaulan laippa 1-1/2 tuumaa hitsattu | AD9PFR 4TXA51.5 "€23.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TXA4 hitsauskaulan laippa 1-1/4 tuumaa hitsattu