Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN TB300-0500ST Barrier-liitinlohko, 600V, 5-asento

Varastossa
Tuote: BC8TRH Malli: TB300-0500ST

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
VäriMusta
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu3A
syttyväUL 94 V-0
Korkeus0.81 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus3.81 "
Maks. Käyttölämpötila130 astetta C
Valmistaja SarjaTB300
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä5 Asema
Rivien määrä2 rivi
PakkausPääosa
Piki0.56in
PlatingTina
TuotetyyppiEstepäätteet
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Kierteen koko8-32in
TyyppiEste
Jännite600V
Jännitearvot600V
Leveys1.33 "
Wire Gauge22 AWG - 8 AWG
Lankamittari Max8AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TB300-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BUSSMANN TB300-05ST Esteliitin, 600V, 5-asento | BD2AUY TB300-05ST3.81 "€6.57
BUSSMANN TB300-09L4 Suojaliitin, 600V, 9-asento | BD2QPJ TB300-09L46.06 "€9.07
BUSSMANN TB300-20 Barrier Terminal Block, 600V, 20 Asento | BD2XYH TB300-201.02ft.€17.91
BUSSMANN TB300-15SP Barrier Terminal Block, 600V, 15 Asento | BD3TVY TB300-15SP9.43 "€20.16
BUSSMANN TB300-02ST Esteliitin, 600V, 2-asento | BD4PPZ TB300-02ST2.13 "€2.63
BUSSMANN TB300-20SP Barrier Terminal Block, 600V, 20 Asento | BD4WMA TB300-20SP1.02ft.€26.88
BUSSMANN TB300-22SP Barrier Terminal Block, 600V, 3A, 22 Asento | BD4WMB TB300-22SP1.114ft.€27.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN TB300-0500ST Barrier-liitinlohko, 600V, 5-asento
€6.57 / yksikkö