Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN T30060-2CR sulakelohko 60 A 300vac | AA9KXT 1DT31

BUSSMANN T30060-2CR sulakelohko 60 A 300vac

Varastossa
Tuote: AA9KXT Malli: T30060-2CRRistiviite: 1DT31
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
€59.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus300 VAC
Ampeerialue31 ja 60
Vahvistimet AC60
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikko
Tasajänniteluokitus160 VDC
Syvyys1.63 "
Sulakkeen muotoiluavoin
Sulake Dia.9 / 16 "
Sulakepidikkeen koodiBA
Sulakkeen pituus7 / 8 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaT
Korkeus1.63 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus2.75 "
Maks. Vahvistimet60
Maks. Jännite300
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä2
Leveys2.41 "
Langan koko14 - 2 Cu / Al

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVahvistimet ACSyvyysLangan kokoSulake Dia.Sulakkeen pituusKorkeusPituusHinta
BUSSMANN T30030-2CR sulakelohko, luokka T 30a 300v | AB9ZEF 2GWA5 T30030-2CR2.41 "301.63 "14 - 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€140.33
BUSSMANN T30100-2CR sulakelohko, luokka T 100a 300v | AB9ZEL 2GWC1 T30100-2CR3.09 "1002.06 "8 - 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "€328.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN T30060-2CR sulakelohko 60 A 300vac
€59.63 / yksikkö