BUSSMANN Luokan T sulakelohkot, 300 V


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 300 VAC , Palaneen sulakkeen ilmaisin: Ei , Liittimen tyyppi: Laatikko , DC-jänniteluokitus: 160 VDC , Sulakelohkon rakenne: avoin , Sulakkeenpitimen koodi: BA , Sulakkeen tyyppi: Teollinen , Sulake UL-luokka: T , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Max. Jännite: 300 , Asennustyyli: Pultti alas , Napojen lukumäärä: 2
TyyliMalliLeveysVahvistimet ACSyvyysLangan kokoSulake Dia.Sulakkeen pituusKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
T30060-2CR
2.41 "601.63 "14 - 2 Cu / Al9 / 16 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€59.63
B
T30030-2CR
2.41 "301.63 "14 - 6 Cu / Al13 / 32 "7 / 8 "1.63 "2.75 "€140.33
C
T30100-2CR
3.09 "1002.06 "8 - 1 / O Cu / Al13 / 16 "2.156 "2.06 "4.81 "€328.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?