MORSE DRUM 81-sarjan rumputunnistimet


Morse Drum 81 -sarjan rumputunnistimet soveltuvat rumpujen siirtämiseen tai lavaamiseen. Ne soveltuvat varastoihin ja tuotantolaitoksiin.

Suodattaa
Kapasiteetti: 800 lbs. , rummun halkaisija: 22 "- 23.5" , Rummun koko: 55 gal. , Rummun tyyppi: Siloiteltu , Suorittaa loppuun: Bead Blast , Arvosana: Grade 304 , Korkeus: 47.25 " , Pituus: 34 "- 36" , Lavan koko: 6" , Kipinänkestävä: Kyllä , Pyörän materiaali: polyolefiini
TyyliMalliMateriaaliHinta (ei alv)
A
81
Hiiliteräs€2,158.59
B
81-SS
Ruostumaton teräs€5,826.55
A
81M
Teräs-
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Morse Drum 81 -sarjan rumputunnistimet pystyvät käsittelemään reunallisia teräs-, kuitu- ja muovirumpuja.
  • Niiden kantavuus on 800 lb.
  • Nämä Morse Drum -halkaisijat on varustettu vastapainoilla vakauden takaamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko rummunkäsittelylaitteita käyttää automaattisten tuotantolinjojen kanssa?

Kyllä, niitä voidaan käyttää automaattisten tuotantolinjojen tai kuljettimien kanssa.

Voiko näitä Morse Drum -jakajia käyttää yksi henkilö?

Kyllä, ne on suunniteltu yhden henkilön käyttöön.

Mitä etuja rummunkäsittelylaitteiden käytöstä on?

Rummunkäsittelylaitteiden käyttö lisää työpaikan turvallisuutta, tehokkuutta, vähentää käsityötä, minimoi tuotteen roiskeet ja ehkäisee rumpujen vaurioitumista.

Kuinka valitsen tarpeisiini sopivan spotterin?

Harkitse sellaisia ​​tekijöitä kuin käsittelemiesi rumpujen tyyppi ja koko, painokapasiteettivaatimukset, ohjattavuus ja tilarajoitukset.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?