Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SSU -rasian kansi 15 A 125 V | AA9HZB 1DH49

BUSSMANN SSU-laatikon kansi 15 A 125 V

Varastossa
Tuote: AA9HZB Malli: SSURistiviite: 1DH49

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke sulakerasian kansi
Vahvistimet AC15
Laatikkotyyppi2-1 / 4 "kätevä laatikko
Maks. HP1/2
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
Jännite125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (ei)
    • Sulakepidikkeiden lukumäärä (1)
    • Virtakytkimen lukumäärä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. HPHinta
BUSSMANN SOU Laatikon kansi 15 A | AA9HGB 1DD98 SOU3/4€35.77
BUSSMANN SRU -rasian kansi 15 A | AA9HZA 1DH48 SRU1/2€50.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SSU-laatikon kansi 15 A 125 V
€44.11 / yksikkö