Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SAMI-9 -kannen sulake 250 V Osoittaa | AB9XLH 2G470

BUSSMANN SAMI-9 Kannen sulake 250 V Osoittaa

Varastossa
Tuote: AB9XLH Malli: SAMI-9Ristiviite: 2G470

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakerasian kansi
Ampeerialue0 ja 30
Syvyys1.72
SulakeluokkaanLuokka RK, K5, H
Korkeus3.82
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Pituus3.82 "
Jännite250
Jännitearvot250 / 600 VAC
Leveys0.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmaisee / ei osoitaHinta
BUSSMANN SAMI-9 Suojussulake 250 V Ei osoita | AB9XLJ 2G472 SAMI-9Ei-indikoiva€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SAMI-9 Kannen sulake 250 V Osoittaa
€22.44 / yksikkö