Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN SAMI-9 Suojussulake 250 V Ei osoita | AB9XLJ 2G472

BUSSMANN SAMI-9 kansisulake 250 V Ei osoita

Varastossa
Tuote: AB9XLJ Malli: SAMI-9Ristiviite: 2G472

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakerasian kansi
Ampeerialue0 ja 30
Syvyys1.72
SulakeluokkaanLuokka RK, K5, H
Korkeus3.82
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus3.82 "
Jännite250
Jännitearvot250 / 600 VAC
Leveys0.75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Merkkivalo (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmaisee / ei osoitaHinta
BUSSMANN SAMI-9 -kannen sulake 250 V Osoittaa | AB9XLH 2G470 SAMI-9Ilmaisee€22.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN SAMI-9 kansisulake 250 V Ei osoita
€16.14 / yksikkö