BURRELL SCIENTIFIC 075-600-00-45 Shaker Mitat 115 - 220V 0.5A 44lb | AH8EGK 38MX01

BURRELL SCIENTIFIC 075-600-00-45 Shaker Mitat 115-220V 0.5A 44lb

Varastossa
Tuote: AH8EGK Malli: 075-600-00-45Ristiviite: 38MX01

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,140.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräravistin
Ampeeria0.5
NoudattaminenUL / CSA / CE
Syvyys18 "
Korkeus20 "
Hz50/60
MateriaaliAlumiini
Liikkeen tyyppiUlotteinen
KäyttötilaMuuttuja
alueYmpäristö 4 astetta 30 asteeseen C.
päätöslauselma120 rpm
Nopeus5 120 - XNUMX XNUMX rpm
Jännite115 ja 220
Teho55
Painokapasiteetti20 lb
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.8656
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusAmpeeriaSyvyysJännitePainokapasiteettiLeveysKorkeusHzHinta
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Shaker Wrist Action Kiinteä | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 385 - XNUMX XNUMX rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,411.33
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action Kiinteä 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 385 - XNUMX XNUMX rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,472.99
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action Kiinteä 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 385 - XNUMX XNUMX rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€4,607.57
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Wrist Action Kiinteä 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 385 - XNUMX XNUMX rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,789.26
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action Kiinteä 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 385 - XNUMX XNUMX rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€5,106.70
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Wrist Action Kiinteä 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 385 - XNUMX XNUMX rpm1.818 "22010 lb19 "20 "50€4,006.30
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action Kiinteä 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 385 - XNUMX XNUMX rpm3.618 "11510 lb19 "20 "60€5,341.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-600-00-45 Shaker Mitat 115-220V 0.5A 44lb
€5,140.23 / yksikkö