Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN S501-800-R Sulake 800ma S501 250vac - Pakkaus 5 | AB8WUF 2AAL2

BUSSMANN S501-800-R sulake 800ma S501 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB8WUF Malli: S501-800-RRistiviite: 2AAL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5mm
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinLittelfuse 219
Sulakevahvistimet800mA
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1.5 kA 250 VAC
Pituus20ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetPkg. MääräHinta
BUSSMANN S501-100-R Sulake 100ma S501 250vac - Pakkaus 5 | AB3XUZ 1VXR2 S501-100-R100mA5€44.80
BUSSMANN S501-10-R Sulake 10a S501 250vac - Pakkaus 5 | AB3XVA 1VXR3 S501-10-R10A5€45.98
BUSSMANN S501-125-R Sulake 125ma S501 250vac - Pakkaus 5 | AB3XVB 1VXR4 S501-125-R125mA5€36.99
BUSSMANN S501-160-R Sulake 160ma S501 250vac - Pakkaus 5 | AB3XVC 1VXR5 S501-160-R160mA5€45.94
BUSSMANN S501-2.5-R Sulake 2-1 / 2a S501 250vac - Pakkaus 5 | AB3XVE 1VXR7 S501-2.5-R2.55€38.71
BUSSMANN S501-200-R Sulake 200ma S501 250vac - Pakkaus 5 | AB8WTV 2AAK1 S501-200-R200mA5€43.01
BUSSMANN S501-250-R Sulake 250ma S501 250vac - Pakkaus 5 | AB8WTW 2AAK2 S501-250-R250mA5€42.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN S501-800-R sulake 800ma S501 250vac - 5 kpl pakkaus
€44.63 /pakkaus