Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN S-4 sulake 4a S 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GBC 1CZ26

BUSSMANN S-4 Sulake 4a S 125vac Kierrettävä pakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA9GBC Malli: S-4Ristiviite: 1CZ26
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
€16.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliRuuvattava (tyyppi S)
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould ja Littelfuse Type S
Sulakevahvistimet4
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus10 kA 125 VAC
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)31.9
Laivan pituus (cm)32.72
Laivan leveys (cm)17.15
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakevahvistimetKeskeytysluokituseräPkg. MääräHinta
BUSSMANN S-1-1 / 4 Sulake 1-1 / 4a S Kierrepakkaus 125vac 4 | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4Ruuvattava (tyyppi S)-1.2510 kA 125 VACSulake4€16.86
BUSSMANN S-1-6 / 10 Sulake 1-6 / 10a S Kierrepakkaus 125vac 4 | AA9GAQ 1CZ07 S-1-6 / 10Ruuvattava (tyyppi S)-1-6/1010 kA 125 VACSulake4€16.86
BUSSMANN S-10 sulake 10a S 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GAR 1CZ11 S-10Ruuvattava (tyyppi S)-1010 kA 125 VACSulake4€15.32
BUSSMANN S-12 sulake 12a S 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GAT 1CZ12 S-12Ruuvattava (tyyppi S)-1210 kA 125 VACSulake4€15.32
BUSSMANN S-14 sulake 14a S 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GAU 1CZ13 S-14Ruuvattava (tyyppi S)-1410 kA 125 VACSulake4€16.86
BUSSMANN S-15 sulake 15a S 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GAV 1CZ14 S-15Ruuvattava (tyyppi S)-1510 kA 125 VACSulake4€16.86
BUSSMANN S-2 sulake 2a S 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GAW 1CZ15 S-2Ruuvattava (tyyppi S)-210 kA 125 VACSulake4€16.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN S-4 Sulake 4a S 125vac Kierrettävä pakkaus 4 kpl
€16.86 /pakkaus