BUSSMANN Pistokesulakkeet: Sarja S


Suodattaa
Rungon materiaali: Keraaminen , Elementti: Dual , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould ja Littelfuse Type S , Sulakkeen koko/ryhmä: Tyyppi S , Sulakkeen tyyppi: Aikaviive / hidas puhallus , Osoittava / ei-indikoiva: Ilmaisee , Mfr. Sarja: Tyyppi S , Asennustyyli: Ruuvi , Pakkaus: Pääosa , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäys , Nopeus: Aikaviive , Lopetustyyppi: Kierretappi , Tyyppi: Kytke sulake , Jännite (AC): 125 VAC , Jännitteen luokitus: 125 VAC
TyyliMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakevahvistimetKeskeytysluokituseräPkg. MääräHinta (ei alv)
A
S-2-1 / 2
Pyöreän rungon sulakkeet2.5A-10AKytke sulake1-
Tarjouspyyntö
B
S-1-8 / 10
Pyöreän rungon sulakkeet1.8A--Kytke sulake1€25.05
B
S-1-1 / 8
Pyöreän rungon sulakkeet1.125A--Kytke sulake1€25.05
B
S-4 / 10
Pyöreän rungon sulakkeet400mA--Kytke sulake1€25.05
C
S-5-6 / 10
Ruuvattava (tyyppi S)-5-6/1010 kA 125 VACSulake4€16.86
C
S-5
Ruuvattava (tyyppi S)-510 kA 125 VACSulake4€16.86
C
S-4-1 / 2
Ruuvattava (tyyppi S)-4.510 kA 125 VACSulake4€141.75
C
S-4
Ruuvattava (tyyppi S)-410 kA 125 VACSulake4€16.86
C
S-25
Ruuvattava (tyyppi S)-2510 kA 125 VACSulake4€12.73
C
S-2
Ruuvattava (tyyppi S)-210 kA 125 VACSulake4€16.86
C
S-14
Ruuvattava (tyyppi S)-1410 kA 125 VACSulake4€16.86
C
S-1-6 / 10
Ruuvattava (tyyppi S)-1-6/1010 kA 125 VACSulake4€16.86
C
S-12
Ruuvattava (tyyppi S)-1210 kA 125 VACSulake4€15.32
C
S-20
Ruuvattava (tyyppi S)-2010 kA 125 VACSulake4€15.74
C
S-10
Ruuvattava (tyyppi S)-1010 kA 125 VACSulake4€15.32
C
S-1-1 / 4
Ruuvattava (tyyppi S)-1.2510 kA 125 VACSulake4€16.86
C
S-8
Ruuvattava (tyyppi S)-810 kA 125 VACSulake4€12.73
C
S-6-1 / 4
Ruuvattava (tyyppi S)-6.2510 kA 125 VACSulake4€16.86
C
S-30
Ruuvattava (tyyppi S)-3010 kA 125 VACSulake4€15.32
C
S-3-2 / 10
Ruuvattava (tyyppi S)-3-2/1010 kA 125 VACSulake4€16.86
C
S-15
Ruuvattava (tyyppi S)-1510 kA 125 VACSulake4€16.86
C
S-3-1 / 2
Ruuvattava (tyyppi S)-3.510 kA 125 VACSulake4€140.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?