BUSSMANN S-2-1/2 erikoissulake, pistokesulake, viive/hidas isku, 125 VAC, 2.5 A, pyöreärunkoinen sulake

Tuote: BC8HNY Malli: S-2-1/2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke sulake
Vartalo tyyliPyöreän rungon sulakkeet
Nykyinen arvostelu2.5A
Sulakkeen koko / ryhmäTyyppi S
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus10A
Valmistaja SarjaTyyppi S
AsennustyyliRuuvi
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiKierretappi
Jännite (AC)125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.252
Laivan korkeus (cm)31.9
Laivan pituus (cm)32.72
Laivan leveys (cm)17.15

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakevahvistimetKeskeytysluokituseräPkg. MääräHinta
BUSSMANN S-1-1 / 4 Sulake 1-1 / 4a S Kierrepakkaus 125vac 4 | AA9GAP 1CZ04 S-1-1 / 4Ruuvattava (tyyppi S)-1.2510 kA 125 VACSulake4€16.86
BUSSMANN S-1-6 / 10 Sulake 1-6 / 10a S Kierrepakkaus 125vac 4 | AA9GAQ 1CZ07 S-1-6 / 10Ruuvattava (tyyppi S)-1-6/1010 kA 125 VACSulake4€16.86
BUSSMANN S-10 sulake 10a S 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GAR 1CZ11 S-10Ruuvattava (tyyppi S)-1010 kA 125 VACSulake4€15.32
BUSSMANN S-12 sulake 12a S 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GAT 1CZ12 S-12Ruuvattava (tyyppi S)-1210 kA 125 VACSulake4€15.32
BUSSMANN S-14 sulake 14a S 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GAU 1CZ13 S-14Ruuvattava (tyyppi S)-1410 kA 125 VACSulake4€16.86
BUSSMANN S-15 sulake 15a S 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GAV 1CZ14 S-15Ruuvattava (tyyppi S)-1510 kA 125 VACSulake4€16.86
BUSSMANN S-2 sulake 2a S 125vac ruuvattava 4-pakkaus | AA9GAW 1CZ15 S-2Ruuvattava (tyyppi S)-210 kA 125 VACSulake4€16.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN S-2-1/2 erikoissulake, pistokesulake, viive/hidas isku, 125 VAC, 2.5 A, pyöreärunkoinen sulake