Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN RM60030-3CR Sulakelohko, Ei osoitus, 30 A, 600 V | AH9MWN 40LG60

BUSSMANN RM60030-3CR sulakelohko, ei osoita, 30 A, 600 V

Varastossa
Tuote: AH9MWN Malli: RM60030-3CRRistiviite: 40LG60

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600V
Rungon materiaalikestomuovi
luokkaLuokka R
Yhteyden tyyppiLaatikon korvake
Connector TypeLaatikon korvake
Nykyinen arvostelu0-30A
Tasajänniteluokitus300V
Halkaisija13 / 16 "
SulaketyypilleTeollinen
KäytettäväksiLPS, KTS-R, FRS
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Sulake UL-luokkaR
Korkeus2 2 / 7 "
Pituus7"
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä3
Käyttövahvistimet0 - 30 A
TyyppiSulakelohko
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Leveys3 1 / 2 "
Langan koko14-2 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)8.84
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann RM60030-3CR sulakelohko varmistaa turvallisen ja tehokkaan toiminnan estämällä oikosulkujen tai ylikuormituksen aiheuttamia vaurioita ja edistää luotettavaa suorituskykyä erilaisissa ympäristöissä. Se sopii käytettäväksi LPS KTS-R- ja FRS-sulakkeiden kanssa ja sopii erinomaisesti teollisuuskoneisiin, ohjauspaneeleihin ja sähkönjakelujärjestelmiin.

Ominaisuudet:

  • Tämä R-luokan sulakelohko on varustettu koteloliitintyypillä, mikä varmistaa turvalliset ja luotettavat sähköliitännät.
  • Siinä on pultti-alas / DIN-kisko-asennustyyli monipuolisia asennusvaihtoehtoja varten.
  • Tässä UL-luettelossa olevassa sulakelohkossa on termoplastinen rakenne, joka varmistaa kestävyyden ja kimmoisuuden teollisuusympäristöissä.
  • Siinä on avoin sulakelohkorakenne, joka helpottaa sulakkeen asennusta ja vaihtoa.
  • Siinä on hylkäyssulakelohkotyyli, joka tarjoaa yhteensopivuuden tiettyjen hylkäystyylisten sulakkeiden kanssa tehostaen piirien suojausta.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bussmann CVR-RH-60030 sulakelohkon kansi: Sitä käytetään parantamaan turvallisuutta suojaamalla sulakkeita ja niiden liitäntöjä, estämällä tahattomat kosketukset ja ympäristövaikutukset.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on LPS KTS-R- ja FRS-sulakkeiden välillä?

V. LPS KTS-R -sulaketta käytetään ylivirtasuojaukseen sähköjärjestelmissä. Sitä käytetään matalahuipun läpivirtaussovelluksissa. Toisaalta FRS-sulaketta käytetään yleiskäyttöiseen piirisuojaukseen.

K. Kuinka monta sulaketta tähän sulakelohkoon mahtuu?

V. Tähän sulakelohkoon mahtuu enintään kolme sulaketta.

K. Kuinka määritän sovellukselleni sopivan sulakkeen?

A. Sopivan sulakkeen määrittämiseksi ota huomioon piirisi virtavaatimukset, kuormitustyyppi ja jännitetaso.

K. Mikä on tämän sulakelohkon nimellisjännite?

V. Tämän hylkäystyylisen lohkon jänniteluokitus on 600 VAC ja 300 VDC.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakkeen pituusAC-jänniteluokitusVahvistimet ACKorkeusPituusMaks. VahvistimetMaks. JänniteAsennustyyliHinta
BUSSMANN RM25100-3CR -varokelohko 70-100 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VAC70 ja 1002.8 "6 4 / 5 "1002504 reikälevyn kiinnike€367.05
BUSSMANN RM25200-3CR -varokelohko 110 - 200 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FCC 39P351 RM25200-3CR7"250 VAC110 ja 2003.8 "8"2002504 reikälevyn kiinnike€1,250.38
BUSSMANN RM25400-3CR sulakelohko 225 - 400 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FCF 39P354 RM25400-3CR8 3 / 5 "250 VAC225 ja 4004.8 "9.5 "4002504 reikälevyn kiinnike€3,098.88
BUSSMANN RM25600-3CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FCJ 39P357 RM25600-3CR10 2 / 5 "250 VAC450 ja 6005.61 "11 2 / 5 "6002504 reikälevyn kiinnike€4,565.22
BUSSMANN RM60100-3CR -varokelohko 70-100 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VAC70 ja 1002.8 "8 2 / 3 "1006004 reikälevyn kiinnike€443.60
BUSSMANN RM60200-3CR -varokelohko 110 - 200 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VAC110 ja 2003.8 "10 2 / 3 "2006004 reikälevyn kiinnike€1,205.78
BUSSMANN RM60400-3CR -varokelohko 225 - 400 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FDJ 39P386 RM60400-3CR11 3 / 5 "600 VAC225 ja 4004.8 "12.5 "4006004 reikälevyn kiinnike€3,406.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN RM60030-3CR sulakelohko, ei osoita, 30 A, 600 V
€179.84 / yksikkö