Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN RM60400-3CR -varokelohko 225 - 400 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FDJ 39P386

BUSSMANN RM60400-3CR sulakelohko 225 - 400 ampeeria 600 max volttia 3p

Varastossa
Tuote: AC8FDJ Malli: RM60400-3CRRistiviite: 39P386

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,406.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue225 ja 400
Vahvistimet AC225 ja 400
Palanut sulakeosoitinEi
Connector TypeLaatikon korvake
Tasajänniteluokitus300 VDC
Syvyys4-1 / 5 "
Sulakkeen muotoiluEste
Sulake Dia.2-3 / 5 "
Sulakepidikkeen koodiT
Sulakkeen pituus11 3 / 5 "
SulaketyyppiTeollinen
Sulake UL-luokkaR
Korkeus4.8 "
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Pituus12.5 "
Maks. Vahvistimet400
Maks. Jännite600
Asennustyyli4 reikälevyn kiinnike
Napojen lukumäärä3
Leveys11 "
Langan koko600kcmil - 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakkeen pituusAC-jänniteluokitusVahvistimet ACKorkeusPituusMaks. VahvistimetMaks. JänniteAsennustyyliHinta
BUSSMANN RM25100-3CR -varokelohko 70-100 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FBZ 39P348 RM25100-3CR6"250 VAC70 ja 1002.8 "6 4 / 5 "1002504 reikälevyn kiinnike€367.05
BUSSMANN RM25200-3CR -varokelohko 110 - 200 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FCC 39P351 RM25200-3CR7"250 VAC110 ja 2003.8 "8"2002504 reikälevyn kiinnike€1,250.38
BUSSMANN RM25400-3CR sulakelohko 225 - 400 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FCF 39P354 RM25400-3CR8 3 / 5 "250 VAC225 ja 4004.8 "9.5 "4002504 reikälevyn kiinnike€3,098.88
BUSSMANN RM25600-3CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 250max Volt 3p | AC8FCJ 39P357 RM25600-3CR10 2 / 5 "250 VAC450 ja 6005.61 "11 2 / 5 "6002504 reikälevyn kiinnike€4,565.22
BUSSMANN RM60100-3CR -varokelohko 70-100 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FDC 39P380 RM60100-3CR8"600 VAC70 ja 1002.8 "8 2 / 3 "1006004 reikälevyn kiinnike€443.60
BUSSMANN RM60200-3CR -varokelohko 110 - 200 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FDF 39P383 RM60200-3CR9 3 / 5 "600 VAC110 ja 2003.8 "10 2 / 3 "2006004 reikälevyn kiinnike€1,205.78
BUSSMANN RM60600-3CR sulakelohko 450 - 600 ampeeria 600max Volt 3p | AC8FDL 39P389 RM60600-3CR13 2 / 5 "600 VAC450 ja 6006"14 2 / 5 "6006004 reikälevyn kiinnike€4,583.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN RM60400-3CR sulakelohko 225 - 400 ampeeria 600 max volttia 3p
€3,406.94 / yksikkö