CONDOR PU-pinnoitetut viiltosuojakäsineet, leikkaustaso A4


Suodattaa
ANSI-leikattu grammaa: 2055 , ANSI/ISEA hankaustaso: 4 , ANSI/ISEA leikkaustaso: 4 , Pinnoitteen peitto: Palmu , Pinnoitusviimeistely: poimutettu , Pinnoitemateriaali: polyuretaani , Väri: Musta , Mansetti: Neuloa ranne , Mittari: 13 , vuorauksen materiaali: Tehokas nailon, jossa lasikuitu sekoitettuna , Peukalon tyyli: siipi
TyyliMalliPituusKokoPkg. MääräHinta (ei alv)
A
21AH68
8.5 "S2€18.98
A
21AH69
9"M2€18.98
A
21AH70
9.5 "L2€18.98
A
21AH71
9.75 "XL2€18.98
A
21AH72
10.25 "2XL2€18.98

PU-pinnoitetut viiltosuojakäsineet, leikkaustaso A4

Condor-leikkaustason A4 PU-pinnoitettuja viiltosuojakäsineitä käytetään valmistus- ja rakennusteollisuudessa leikkausten ja repeämien välttämiseksi. Nämä käsineet tarjoavat suojaa teräviltä esineiltä, ​​mikä parantaa kätevyyttä ja pitoa.

Ominaisuudet

  • They have a polyurethane body with crinkled finish for a secure grip and enhanced abrasion resistance.
  • These gloves come with a knit wrist cuff and have 13-gauge length for increased comfort and dexterity in handling tasks.
  • They have fiberglass blended liners for robust protection.
  • These gloves feature a wing thumb style for enhanced flexibility and comfort for the user.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?