Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN RK5SK-39G -sulakepaketti Rk5 | AE2QFQ 4YY91

BUSSMANN RK5SK-39G Kit Sulakehuolto Rk5

Varastossa
Tuote: AE2QFQ Malli: RK5SK-39GRistiviite: 4YY91

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€685.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen huoltosarja
luokkaRK5
SulakeluokkaRK-5
Sulakesarja mukanaFRN-R, FRS-R
Pakkauksen sisältö(3) FRN-R 10, 15, 20, 25, 30, 60, 100; (3) FRS-R 10, 15, 20, 30, 60, 100; (1) 263-R, 663-R-pelkistimet; FP-2-sulakkeen vedin, 6 "puolikuunlanganpoistajat
Kit tyyppiHaara piiri
Sisältyvien sulakkeiden kokonaismäärä39
Jännitearvot250 / 600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSulakesarja mukanaSisältyvien sulakkeiden kokonaismääräJännitearvotHinta
BUSSMANN RK1SK-39G -sulakepaketti Rk1 | AE2QFR 4YY92 RK1SK-39GRK1LPN-RK, LPS-RK39250 / 600 VAC€1,097.41
BUSSMANN JSK-36G -sulakepaketti J | AE2QFT 4YY93 JSK-36GJLPJ36600 VAC€1,350.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN RK5SK-39G Kit Sulakehuolto Rk5
€685.03 / yksikkö