Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN RK1SK-39G -sulakepaketti Rk1 | AE2QFR 4YY92

BUSSMANN RK1SK-39G Kit Sulakehuolto Rk1

Varastossa
Tuote: AE2QFR Malli: RK1SK-39GRistiviite: 4YY92

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,097.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen huoltosarja
luokkaRK1
SulakeluokkaRK-1
Sulakesarja mukanaLPN-RK, LPS-RK
Pakkauksen sisältö(3) LPN-RK-10SP, 15, 20, 25, 30, 60, 100; (3) LPS-RK-10SP, 15, 20, 30, 60, 100; 2 pienennintä, sulaketehtäjä, 8-5 / 8 "Lineman-pihdit
Kit tyyppiEnsisijainen haaroituspiiri
Sisältyvien sulakkeiden kokonaismäärä39
Jännitearvot250 / 600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.23
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSulakesarja mukanaSisältyvien sulakkeiden kokonaismääräJännitearvotHinta
BUSSMANN RK5SK-39G -sulakepaketti Rk5 | AE2QFQ 4YY91 RK5SK-39GRK5FRN-R, FRS-R39250 / 600 VAC€685.03
BUSSMANN JSK-36G -sulakepaketti J | AE2QFT 4YY93 JSK-36GJLPJ36600 VAC€1,350.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN RK1SK-39G Kit Sulakehuolto Rk1
€1,097.41 / yksikkö