Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JSK-36G -sulakepaketti J | AE2QFT 4YY93

BUSSMANN JSK-36G Kit Sulakehuolto J

Varastossa
Tuote: AE2QFT Malli: JSK-36GRistiviite: 4YY93

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,350.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen huoltosarja
luokkaJ
SulakeluokkaJ
Sulakesarja mukanaLPJ
Pakkauksen sisältö(3) LPJ-3SP, 5, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 100; Sulakepihdit, 8-5 / 8 "Lineman-pihdit
Kit tyyppiEnsisijainen haaroituspiiri
Sisältyvien sulakkeiden kokonaismäärä36
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaSulakesarja mukanaSisältyvien sulakkeiden kokonaismääräJännitearvotHinta
BUSSMANN RK5SK-39G -sulakepaketti Rk5 | AE2QFQ 4YY91 RK5SK-39GRK5FRN-R, FRS-R39250 / 600 VAC€685.03
BUSSMANN RK1SK-39G -sulakepaketti Rk1 | AE2QFR 4YY92 RK1SK-39GRK1LPN-RK, LPS-RK39250 / 600 VAC€1,097.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JSK-36G Kit Sulakehuolto J
€1,350.77 / yksikkö