VESTIL DIE-sarjan kuomupöydät


Suodattaa
Akun laturin virta: 5A , Akun koko: 12V , Akun jännite: 12V , Kapasiteetti: 2000 lbs. , Caster halkaisija: 5" , Pyörän leveys: 2" , Väri: sininen , Kehyksen materiaali: Teräs , Alennettu latausaika: 17 sekuntia. , Alennettu latausaika: 26 sekuntia. , Moottori HP: 1 1/2 hv , Paristojen määrä: 1 , Pyörien lukumäärä: 4 , Alustan viimeistely: Kromattu , Alustan pituus: 30 " , Alustan materiaali: Teräs , Alustan leveys: 24 " , Nostoaika lataus: 13 sekuntia. , Nostoaika purkamatta: 8 sekuntia.
TyyliMalliNostokorkeus max.Sisältää paristotPyörän tyyppiMaks. Matkan pituusMin. NostokorkeusOperaation tyyppiVirtalähdeTakapyörän materiaaliHinta (ei alv)
A
DIE-2430-36-C
36 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla11.5 "24.5 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,809.65
B
DIE-2430-36
36 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla12 "24 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,703.79
C
DIE-2430-48
48 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla18 "30 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,781.14
D
DIE-2430-48-C
48 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla17.5 "30.5 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,992.90
E
DIE-2430-DC-C
51 "Kyllä(2) Jäykkä (2) Kääntyvä sivujarrulla27 "24 "Nappisähköinenpolyuretaani-
Tarjouspyyntö
F
DIE-2430-60
60 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla24 "36 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€1,839.85
G
DIE-2430-60-C
60.75 "Ei(2) Jäykkä, (2) Kääntö sivujarrulla24 "36.75 "Jalka toimiimanuaalinenPoly terästä€2,041.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?