Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PVS-R-300 Aurinkosulake 300a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PPF 14L668

BUSSMANN PVS-R-300 aurinkosulake 300a luokka Rk5 Pvsr 600vac/dc

Varastossa
Tuote: AA6PPF Malli: PVS-R-300Ristiviite: 14L668

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€671.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkosulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaRK5
Halkaisija2.375 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet300
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA AC, 10 kA DC
Pituus11.625 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN PVS-R-20 Aurinkosulake 20a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNM 14L651 PVS-R-2013 / 16 "20200 kA AC, 20 kA DC5"€57.41
BUSSMANN PVS-R-25 Aurinkosulake 25a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNN 14L652 PVS-R-2513 / 16 "25200 kA AC, 20 kA DC5"€57.41
BUSSMANN PVS-R-30 Aurinkosulake 30a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNP 14L653 PVS-R-3013 / 16 "30200 kA AC, 20 kA DC5"€57.41
BUSSMANN PVS-R-35 Aurinkosulake 35a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNQ 14L654 PVS-R-351 1 / 16 "35200 kA AC, 20 kA DC5.5 "€104.63
BUSSMANN PVS-R-40 Aurinkosulake 40a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNR 14L655 PVS-R-401 1 / 16 "40200 kA AC, 20 kA DC5.5 "€99.84
BUSSMANN PVS-R-50 Aurinkosulake 50a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNT 14L656 PVS-R-501 1 / 16 "50200 kA AC, 20 kA DC5.5 "€104.63
BUSSMANN PVS-R-60 Aurinkosulake 60a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNU 14L657 PVS-R-601 1 / 16 "60200 kA AC, 20 kA DC5.5 "€97.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PVS-R-300 aurinkosulake 300a luokka Rk5 Pvsr 600vac/dc
€671.75 / yksikkö