Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN PVS-R-30 Aurinkosulake 30a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNP 14L653

BUSSMANN PVS-R-30 aurinkosulake 30a luokka Rk5 Pvsr 600vac/dc

Varastossa
Tuote: AA6PNP Malli: PVS-R-30Ristiviite: 14L653

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAurinkosulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaRK5
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet30
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA AC, 20 kA DC
Pituus5"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN PVS-R-20 Aurinkosulake 20a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNM 14L651 PVS-R-2013 / 16 "20200 kA AC, 20 kA DC5"€57.41
BUSSMANN PVS-R-25 Aurinkosulake 25a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNN 14L652 PVS-R-2513 / 16 "25200 kA AC, 20 kA DC5"€57.41
BUSSMANN PVS-R-35 Aurinkosulake 35a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNQ 14L654 PVS-R-351 1 / 16 "35200 kA AC, 20 kA DC5.5 "€104.63
BUSSMANN PVS-R-40 Aurinkosulake 40a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNR 14L655 PVS-R-401 1 / 16 "40200 kA AC, 20 kA DC5.5 "€99.84
BUSSMANN PVS-R-50 Aurinkosulake 50a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNT 14L656 PVS-R-501 1 / 16 "50200 kA AC, 20 kA DC5.5 "€104.63
BUSSMANN PVS-R-60 Aurinkosulake 60a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNU 14L657 PVS-R-601 1 / 16 "60200 kA AC, 20 kA DC5.5 "€97.79
BUSSMANN PVS-R-70 Aurinkosulake 70a Luokka Rk5 Pvsr 600vac / dc | AA6PNV 14L658 PVS-R-701 5 / 16 "70200 kA AC, 10 kA DC7.875 "€226.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN PVS-R-30 aurinkosulake 30a luokka Rk5 Pvsr 600vac/dc
€57.41 / yksikkö