Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN No.850 Vilkku 25a 3 Liitännät 12vdc AE8CBL 6CJF6

BUSSMANN No.850 Flasher 25a 3 liittimet 12vdc

Varastossa
Tuote: AE8CBL Malli: nro 850Ristiviite: 6CJF6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVilkku
Flash-nopeus minuutissa10HZ / 5TS
Päätteiden lukumäärä3
TyyppiVaihteleva kuorma
Jännitearvot12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8512902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BUSSMANN NO.232 Vilkku 20a 2 Liitännät 12vdc AE8CBH 6CJF3 NO.232€32.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN No.850 Flasher 25a 3 liittimet 12vdc
€66.02 / yksikkö