A laakerit: yksikkö , Rungon halkaisija: 3.5 " , Pultin ympyrän halk.: 2.75 " , Kotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Kehys: standardista poikkeava , Kehyksen materiaali: Alumiini , Eristysluokka: B , Pituus vähemmän Akseli: 3.25 " , Max. Ympäristön lämpötila: 55 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: ECM , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin asennusasento: Kaikki kulmat , Moottorin akselin rakenne: kierteitetyt , Moottorin alisovellus: Jääkaappi / pakastin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: ECM , Asennus: Taka- ja kaksoisjalka , Tyyppikilven RPM: 1550 , Kokonaispituus: 3.625 " , vaihe: 1 , Kierto: CWLE , RPM-alue: 1501-1600 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 1 / 4 " , Akselin pituus: 3 / 8 " , Akselin suunta: Kaikki kulmat , Akselin tyyppi: kierteitetyt , lämpösuojaus: Elektroninen