Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN NO.232 Vilkku 20a 2 Liitännät 12vdc AE8CBH 6CJF3

BUSSMANN NO.232 Flasher 20a 2 Liittimet 12vdc

Varastossa
Tuote: AE8CBH Malli: NO.232Ristiviite: 6CJF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVilkku
Flash-nopeus minuutissa1-10
Päätteiden lukumäärä2
TyyppiVaihteleva kuorma
Jännitearvot12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8512902000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BUSSMANN No.850 Vilkku 25a 3 Liitännät 12vdc AE8CBL 6CJF6 No.850€66.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN NO.232 Flasher 20a 2 Liittimet 12vdc
€32.64 / yksikkö