Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LP30710300R50 esteen liitinlohko, matalaprofiilinen este, 150V, 30A, 3-asento

Varastossa
Tuote: BD3JET Malli: LP30710300R50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
Väri / viimeistelyMusta
Nykyinen arvostelu30A
syttyväUL 94V0
Korkeus0.76 "
KoteloTermoplastinen (TP)
Pituus2.17 "
Maks. Käyttölämpötila105 astetta C
Valmistaja SarjaLP3000
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliReiän läpi
Asemien lukumäärä3 Asema
Rivien määrä1 rivi
PakkausPääosa
Piki0.437in
Irtisanomisen tyyppiPCB
Jännite150V
Leveys0.65 "
Wire Gauge22 AWG - 12 AWG
Lankamittari Max12AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BUSSMANN LP302209 Barrier Terminal Block | BC9VEH LP302209€5.29
BUSSMANN LP306116 Barrier Terminal Block | BD3TVN LP306116€12.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LP30710300R50 esteen liitinlohko, matalaprofiilinen este, 150V, 30A, 3-asento
€2.94 / yksikkö