METRO 63UPK3 Hyllytolppa 61-13/16 tuuman H teräspakkaus 4 kpl | AE4EJD 5JNU6

METRO 63UPK3 hyllytolppa 61-13/16 tuumaa H teräspakkaus 4 kpl

Varastossa
Tuote: AE4EJD Malli: 63UPK3Ristiviite: 5JNU6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyposti
VäriVihreä
Suorittaa loppuunEpoksi
MateriaaliTeräs
Postikorkeus61 13 / 16 "
Pylvään leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunMateriaaliPostikorkeusHinta
METRO 54P Hyllystartteri H 54 tuuman kromi - 4 kpl pakkaus | AB6QLK 22A708 54PHopeakromiTeräs54 "€94.32
METRO 54P Hyllypostilisäosa H 54 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus | AB6QLL 22A709 54PHopeakromiTeräs54 "€87.99
METRO 63P hyllypostin aloittaja H 63 tuuman kromi - 4 kpl pakkaus | AB6QLM 22A710 63PHopeakromiTeräs63 "€94.50
METRO 63P Hyllypostilisäosa H 63 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus | AB6QLN 22A711 63PHopeakromiTeräs63 "€92.28
METRO 74P Hyllystartteri H 74 tuuman kromi - 4 kpl pakkaus | AB6QLP 22A712 74PHopeakromiTeräs74 "€133.39
Tarjouspyyntö
METRO 74P Hyllypostilisäosa H 74 tuuman kromi - 2 kpl pakkaus | AB6QLQ 22A713 74PHopeakromiTeräs74 "€117.26
Tarjouspyyntö
METRO 86P Hyllystartteri H 86 tuuman kromi - 4 kpl pakkaus | AB6QLR 22A714 86PHopeakromiTeräs86 "€131.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 63UPK3 hyllytolppa 61-13/16 tuumaa H teräspakkaus 4 kpl
€127.63 / yksikkö