Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LKN-75 Sulakelinkki, Slow Blow, 75A, 250VAC, 10 kpl | BD3VPU

BUSSMANN LKN-75 sulakelinkki, hidas puhallus, 75 A, 250 VAC, 10 kpl

Varastossa
Tuote: BD3VPU Malli: LKN-75
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
€13.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
AC-jänniteluokitus250 VAC
Vartalo tyyliMuut kuin sulakkeet
Nykyinen arvostelu75A
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
TyyppiSulakevarsi
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LKN-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN LKN-25 sulakelinkki, hidas puhallus, 2 tuumaa, 25A, 250VAC, 20 kpl | BC8GWK LKN-2525A0.56 "2"NastaPultti alas€4.75
BUSSMANN LKN-600 Sulakelinkki, Slow Blow, 10.38in pituus, 600A, 250VAC, 4 kpl | BD2AEE LKN-600600A-10.38 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€79.02
BUSSMANN LKN-500 Sulakelinkki, Slow Blow, 10.38in pituus, 500A, 250VAC, 2 kpl | BD2AUQ LKN-500500A-10.38 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€82.76
BUSSMANN LKN-200B sulakelinkki, hidas, 200A, 250VAC, 5 kpl | BD2GUP LKN-200B200A--SäilytyslaatikkoVeitsen terä€23.60
BUSSMANN LKN-12 Sulakelinkki, Slow Blow, 2in pituus, 12A, 250VAC, 20 kpl | BD3EAU LKN-1212A0.56 "2"NastaPultti alas€2.96
BUSSMANN LKN-35 Sulakelinkki, Slow Blow, 3in pituus, 35A, 250VAC, 20 kpl | BD3WPD LKN-3535A0.81 "3"NastaPultti alas€6.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LKN-75 sulakelinkki, hidas puhallus, 75 A, 250 VAC, 10 kpl
€13.71 / yksikkö