Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN LKN-12 Sulakelinkki, Slow Blow, 2in pituus, 12A, 250VAC, 20 kpl | BD3EAU

BUSSMANN LKN-12 sulakelinkki, hidas puhallus, 2 tuumaa, 12 A, 250 VAC, 20 kpl

Varastossa
Tuote: BD3EAU Malli: LKN-12
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
€2.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
Nykyinen arvostelu12A
Halkaisija0.56 "
SulaketyyppiHidas isku
Pituus2"
AsennustyyliNasta
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (AC)250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.001
Laivan pituus (cm)129.03

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN LKN-25 sulakelinkki, hidas puhallus, 2 tuumaa, 25A, 250VAC, 20 kpl | BC8GWK LKN-2525A0.56 "2"NastaPultti alas€4.75
BUSSMANN LKN-600 Sulakelinkki, Slow Blow, 10.38in pituus, 600A, 250VAC, 4 kpl | BD2AEE LKN-600600A-10.38 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€79.02
BUSSMANN LKN-500 Sulakelinkki, Slow Blow, 10.38in pituus, 500A, 250VAC, 2 kpl | BD2AUQ LKN-500500A-10.38 "SäilytyslaatikkoVeitsen terä€82.76
BUSSMANN LKN-200B sulakelinkki, hidas, 200A, 250VAC, 5 kpl | BD2GUP LKN-200B200A--SäilytyslaatikkoVeitsen terä€23.60
BUSSMANN LKN-75 Sulakelinkki, Slow Blow, 75A, 250VAC, 10 kpl | BD3VPU LKN-7575A--SäilytyslaatikkoVeitsen terä€13.71
BUSSMANN LKN-35 Sulakelinkki, Slow Blow, 3in pituus, 35A, 250VAC, 20 kpl | BD3WPD LKN-3535A0.81 "3"NastaPultti alas€6.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN LKN-12 sulakelinkki, hidas puhallus, 2 tuumaa, 12 A, 250 VAC, 20 kpl
€2.96 / yksikkö